曜日別特売

NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット

NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット - タカヤ商事

すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左胸・左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、内ポケット、袖口カフスはマジックテープで調節可能種別安全ジャケット材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル90、綿10安全規格EN471生地裏綿ツイル高視認性安全服規格CLASS2職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58379526TU-NP20オレンジM
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58379535TU-NP20オレンジL
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58379544TU-NP20オレンジLL
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58379553TU-NP20オレンジ3L
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58379562TU-NP20オレンジ4L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58379571TU-NP20オレンジ5L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58379587TU-NP20イエローM
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58379596TU-NP20イエローL
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58379605TU-NP20イエローLL
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58379614TU-NP20イエロー3L
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58379623TU-NP20イエロー4L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58379632TU-NP20イエロー5L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする