曜日別特売

ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)

ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) - LAMP(スガツネ工業)

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。
付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。
各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。
組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。
PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。

材質/仕上
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)
(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)
タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)内容量1個
注意
結合するフレームは同じ寸法・形状のものを使用してください。
適用フレーム寸法は参考です。現品にてご確認ください。
推奨締め付けトルクは取付条件により異なります。ご使用の際、試験を行いトルク値を決めてください。
導電タイプは完全に導電を保証する製品ではありません。また、ジョイント金具を再使用すると導電性能が落ちる場合があります。組立後、導電確認を必ず行ってください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381644PJ-60A5522101~33911なし
740
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09381653PJ-60AT5522101~33911M4
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09381662PJ-80A5526101.5~4.53913なし
850
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09381671PJ-80AT5526101.5~4.53913M4
930
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09381687PJ-80HA5725121.5~4.74015M5
980
949
1,044(税込)
当日出荷
09381696PJ-100HA7132.5124.5~74016M5
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする