曜日別特売

ロング式油圧ジャッキ

ロング式油圧ジャッキ - マサダ製作所

長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。

付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856412MHL-2-248048020(2t)9.4
106,970
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする