マウントベース(粘着テープなし)

マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし) - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。

用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49029197ABM100-S6-D1袋(500個)ナイロン66403-647625.425.4
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029206ABM100-S6-D691袋(500個)アイボリー難燃性ナイロン66403-648425.425.4
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
49029233ABM112-S6-D1袋(500個)ナイロン66403-658128.428.4
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029337ABM3H-S6-T1袋(200個)ナイロン66403-672738.138.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
49029346ABM4H-S6-T1袋(200個)ナイロン66403-674350.850.8
オープン
21,980
24,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
49029172ABM100-S6-C1袋(100個)ナイロン66403-645025.425.4
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
49029181ABM100-S6-C691袋(100個)アイボリー難燃性ナイロン66403-646825.425.4
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
49029224ABM112-S6-C691袋(100個)アイボリー難燃性ナイロン66403-657328.428.4
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
49029215ABM112-S6-C1袋(100個)ナイロン66403-656528.428.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49029224
2013-04-26
用途: ネットの固定

写真と現物が若干異なっていたので商品が届くまで不安でしたが、予想通り穴空きのタイプだったので良かったです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする