PANDUIT(パンドウイット)
マウントベース(粘着テープなし)
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
接着剤での固定に最適です。
用途
電線の配線、固定。
色
白
材質
ABS
仕様
RoHS対応
使用温度範囲
-40~85℃
UL規格
UL難燃性94HB
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49029321
ABM2S-S6-D
403-6719
25.4
25.4
4.2
610
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
49029416
ABMM-D
403-6824
19.1
19.1
4.6
224
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください