理研化学
保護メガネ RM-17 イエロー
(1件のレビュー)
超軽量、ソフトな装着感。
紫外線99%以上カットします。
すべり止め加工。
ANSI規格品です。
形状
二眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
イエロー
材質(レンズ)
ポリカハードコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59031052
RM-17
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください