理研化学
ゴムフレームゴーグル G-1
レンズ交換可。マスク併用可。
形状
ゴーグル型
機能
レンズ交換可、マスク併用可
寸法(mm)
180×94
質量(g)
95
レンズ色
透明
材質(フレーム)
ゴム(通気穴あり)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(レンズ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59031174
G-1
キャブロイド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59031183
G-1
キャブロイドAF
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください