曜日別特売

ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1

ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1 - 理研化学

レンズ交換可。マスク併用可。

種類遮光メガネ寸法(mm)180×94質量(g)95レンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(通気穴あり)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により順次ゴムフレームから軟質ビニールに切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59031201G-1
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする