ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。
レンズ交換可。マスク併用可。

機能レンズ交換可、マスク併用可形状ゴーグル型材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付)レンズ色透明寸法(mm)180×94質量(g)98内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(レンズ)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59031217G-1Aキャブロイド98
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031226G-1AキャブロイドAF98
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする