理研化学
軟質フレームゴーグル G-1A イエロー
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。
レンズ交換可。マスク併用可。
薄暗い場所で使用します。
形状
ゴーグル型
機能
レンズ交換可、マスク併用可
寸法(mm)
180×94
質量(g)
98
レンズ色
イエロー
材質(フレーム)
ゴム(ベンチレーター付)
材質(レンズ)
エンビ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59031235
G-1A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください