理研化学
レーザー用めがね RS-02
メガネ併用可。
形状
一眼型
機能
メガネ併用可
材質(レンズ)
ポリカハードコート
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
寸法(mm)
158×58
質量(g)
48
内容量
1個
注意
※使用するレーザーの名前、波長、出力にあった商品を使用するようにしてください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合レーザーの種類
適合波長(nm)
光学濃度(OD)
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59031287
RS-02
エキシマ各種
190~380
5以上
黄色
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031296
RS-02
Ar
380~515
5以上
オレンジ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031305
RS-02
Ar
380~515
3以上
オレンジ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031314
RS-02
Nd:YAGⅡ
500~535
5以上
レッド
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031323
RS-02
Nd:YAGⅡ
500~535
3以上
レッド
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031332
RS-02
He-Ne Ruby
610~695
5以上
青緑
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031341
RS-02
He-Ne Ruby
610~695
3以上
青緑
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59031357
RS-02
DIODE2
750~800
3~6
茶
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031506
RS-02
DIODE2
750~830
5以上
グレー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031366
RS-02
DIODE3
820~890
6以上
茶色
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031375
RS-02
OPO:YAG、Nd:YAG
1000~1600
5以上
黄緑
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031384
RS-02
Nd:YAG
950~1100
5以上
黄緑
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59031393
RS-02
CO2
10600
5以上
ローズ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください