曜日別特売

タイマウント(ナイロン66)

タイマウント(ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)

ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。

用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49029452TM1S4-C1袋(100個)403-85098135.859
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029461TM1S4-M1袋(1000個)403-85258135.8300
オープン
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
49029477TM1S6-M1袋(1000個)403-85688135.8255
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029486TM2R6-C1袋(100個)403-860610.816772
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029495TM2R6-M1袋(1000個)403-861410.8167560
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
49029504TM2S6-M1袋(1000個)403-865710.8167606
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49029513TM2S8-M1袋(1000個)403-873810.8167635
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029522TM3R6-C1袋(100個)403-878915.521.89.5208.6
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029531TM3R6-M1袋(1000個)403-879715.521.89.51810
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029547TM3S10-M1袋(1000個)403-883515.521.99.51720
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029556TM3S25-M1袋(1000個)403-88861622.39.61720
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49029565TM3S8-M1袋(1000個)403-895915.521.99.51720
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする