曜日別特売

タイマウント(耐熱性ナイロン66)

タイマウント(耐熱性ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)

耐熱性に優れています。

用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。使用場所屋内用使用温度範囲-40~125℃材質耐熱性ナイロン66UL規格UL難燃性94V-2仕様RoHS対応内容量1袋(1000個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンド幅(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49029617TM1S4-M302.3・2.58135.8403-8533305
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029653TM1S6-M302.3・2.58135.8403-8584264
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
49029687TM2R6-M302.3~4.810.8167403-8631560
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029714TM2S6-M302.3~4.810.8167403-8673615
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
49029793TM2S8-M302.3~4.810.8167403-8762538
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029854TM3S10-M302.3~7.615.521.99.5403-88511674
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029897TM3S25-M302.3~7.61622.39.6403-89081451
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029967TM3S8-M302.3~7.615.521.99.5403-89831674
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする