TRUSCO
吊バンド(タンバックル付・組式)
組式で両方に広がります。
自在ベースは左右に回転します。
NT脱落防止。
用途
配管用。
パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。
羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
付属品
組式タンバックル
種類
吊バンド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
厚さW(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08296723
TPS-308
63
25
25
1.2
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08296732
TPS-309
65
25
25
1.2
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください