マスク専用中型アイカップフレーム

マスク専用中型アイカップフレーム - トーアボージン

業界唯一のマスク専用形保護メガネ。
JIS規格品。
マスク専用中型愛冠フレーム。
テンプルパタパタ防止。
キューブ形サイド付き。
男女兼用。

形状二眼型機能マスク併用可質量(g)37規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラウン材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58394734UL-200 TBPC
3,380
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする