イマオコーポレーション
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付部
おねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
-20~110
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02037357
LKK20X16
21
25
13
12
16
M6
16
¥
310
¥
301
¥
331
(税込)
当日出荷
02037366
LKK25X20
26
28
16
15
20
M8
20
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
翌日出荷
02037375
LKK30X25
31
32
19
17
25
M8
25
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください