曜日別特売

六角シャンクコンクリートロングドリル

六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業六角シャンクコンクリートロングドリル - トップ工業
(5件のレビュー)

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。

寸法L(mm)180溝長100シャンク形状六角シャンク材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク径(mm)6.35内容量1パック(1個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
呼び寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384593ECD-3.4L3.43.4
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58384602ECD-3.5L3.53.5
2,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58384611ECD-4.0L44
2,450
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58384627ECD-4.3L4.34.3
2,500
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58384636ECD-4.5L4.54.5
2,500
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58384645ECD-4.8L4.84.8
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58384654ECD-5.0L55
2,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58384663ECD-5.3L5.35.3
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58384672ECD-5.5L5.55.5
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58384681ECD-6.0L66
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58384697ECD-6.4L6.46.4
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58384706ECD-6.5L6.56.5
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58384593
2025-03-13
用途: サッシ取付
建設業・工事業

長いので1本あると重宝します。使い勝手がいいので予備でもってます。

対象商品 : 58384593
2023-03-20
用途: 外構まわりの補修

コンクリートにビスを打ちたくて購入。簡単に穴があきました

対象商品 : 58384636
2022-01-22
用途: 角材の張り付けで!

角材のドア枠をコンクリートに張り付けで長ーいドリル刃に助かります。

対象商品 : 58384654
2018-05-21
用途: ブロック目地の水抜き穴
吉積グリーン建設業・工事業

今のところ問題なく使用できた。
あとは耐久性能ですね。

対象商品 : 58384627
2016-03-22
用途: コンクリート
RCサーキットDr.ドクター

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする