曜日別特売

ボールポイントレンチセット

ボールポイントレンチセット - トップ工業
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)アズワン品番64-3677-87RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385713HBS-9000
15,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする