曜日別特売

六角棒レンチロングタイプ

六角棒レンチロングタイプ - トップ工業
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385722HEL-10010M12M18・M20M14・M16M14・M16
3,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385731HEL-151.5M1.6・M2M3--
650
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385747HEL-202M2.5M4M3M3
650
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385756HEL-252.5M3M5M4M4
700
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385765HEL-303M4M6M5M5
850
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385774HEL-404M5M8M6M6
1,000
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385783HEL-505M6M10M8M8
1,250
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385792HEL-606M8M12・M14M10M10
1,850
979
1,077(税込)
翌々日出荷
58385801HEL-808M10M16M12M12
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする