トップ工業
六角棒レンチロングタイプセット
用途
穴付六角ボルト廻しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385817
HEL-9000
¥
13,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください