トップ工業
六角棒レンチ
用途
穴付六角ボルト廻しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385826
HES-100
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385835
HES-15
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
600
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385844
HES-20
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
600
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385853
HES-25
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
600
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385862
HES-30
3
M4
M6
M5
M5
¥
650
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385871
HES-40
4
M5
M8
M6
M6
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385887
HES-50
5
M6
M10
M8
M8
¥
950
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385896
HES-60
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,150
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58385905
HES-80
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください