曜日別特売

片手ハンマ

片手ハンマ - トップ工業
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58386553PH-1/4285(重量)110g
1,800
取扱い終了
58386562PH-1/2300(重量)230g
1,900
取扱い終了
58386571PH-3/4315(重量)340g
2,000
取扱い終了
58386587PH-1330(重量)450g
2,050
取扱い終了
58386596PH-11/2360(重量)670g
2,850
取扱い終了
58386605PH-2390(重量)910g
3,750
取扱い終了
58386614PH-3415(重量)1360g
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする