ハンディラチェット

ハンディラチェット - トップ工業ハンディラチェット - トップ工業
(1件のレビュー)

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる

差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132材質Cr-V歯数72寸法D(mm)34方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387971RH-4S
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58387971
2015-08-12
用途: 珍しい?

差し込みサイズ12.7ミリでショートハンドルタイプは珍しいと思います、歯数72送り角度5度で作業性良好です。
ヘッドサイズ 横幅34ミリ 厚み(差し込み、ネジ頭部分は除く)20ミリ 全長132ミリ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする