曜日別特売

ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター - トップ工業
(4件のレビュー)

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。

差込角(mm)6.35(軸ビット)トラスコ品番396-2628全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ハンマードリルは必ず回転モードでご使用下さい。
※先端工具が確実に取付けられているか確認して、作業を行って下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58389441SDS-635
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58389441
2021-03-31
用途: 穴開け

中芯がズレててブレる。回転工具として問題外。名のあるメーカーなのに

対象商品 : 58389441
2020-08-13
用途: アンカー打ち作業
建設業・工事業

アンカー打ち込み作業時、ほかの電動ドリルを用意せずに済む
ワンたx父で切り替えできるので使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 58389441
2015-07-24
用途: SDSドリルを6角軸に変換する
株式会社長谷川商店

振動をかけた作業をすると6角軸側がはずれない。ハンマードリルSDS用と謳ってあるのだからこのタイトルをはずすか回転のみの使用と明示すべきだと思う。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。「ハンマードリルは必ず回転モードでご使用下さい。」を注意事項を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58389441
2015-11-30
用途: ヘッドの変換
トラスティー建設業・工事業

金額以上に、重宝です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする