曜日別特売

電動ドリル用落下防止コード(ブラック)

電動ドリル用落下防止コード(ブラック) - トップ工業

電動工具の落下防止に

用途3kg対応落下防止コードトラスコ品番407-3673質量(g)68耐荷重(kg)3コード径(Φmm)6自然長(mm)380最大長(mm)830内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58389475SFC-601S3830380
4,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする