トップ工業
セーフティコードHi flat
(1件のレビュー)
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。
強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途
作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)
1
自然長(mm)
550
材質
ポリエステル、ゴム
幅(mm)
(コード)16
質量(g)
47
最大長(mm)
1300
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58389493
SFC-801
青×白
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58389502
SFC-802
黒
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください