トップ工業
セーフティコードHi slim(青ストライプ)
ゴム製セーフティコード
1kg対応
用途
作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
トラスコ品番
395-4242
質量(g)
48
耐荷重(kg)
1
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
550
最大長(mm)
1300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58389511
SFC-901
1
1300
550
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください