曜日別特売

セーフティコードHi slim(黒)

セーフティコードHi slim(黒) - トップ工業

ゴム製セーフティコード
1kg対応

用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止にトラスコ品番395-4251質量(g)48耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大長(mm)1300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58389527SFC-90211300550
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする