曜日別特売

ベルト通し(ベージュ)

ベルト通し(ベージュ) - トップ工業ベルト通し(ベージュ) - トップ工業
(1件のレビュー)

各種落下防止コードの取り付けに

トラスコ品番407-3690材質ヌメ皮寸法(mm)92×82質量(g)29.5適合ベルト幅(mm)56迄内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58389536SFC-B
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58389536
2018-06-17
用途: 産業用電動機器メンテナンス時に使用。

テストハンマーを持ち歩く時用です。工具落下防止用のワイヤーストラップがつながっているときもあります。充電ドライバーをぶら下げたら、強度が心配になったのでヤメました。作業していないときはここに小物用のポーチがぶら下がっているときがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする