トップ工業
ベルト通し(ブラック)
本革製であらゆるベルトにフィットします。
用途
セーフティコードを腰回りに装着する際に
トラスコ品番
407-3703
材質
豚皮
寸法(mm)
【ベルト通し穴】56×5
色
ブラック
質量(g)
29.5
寸法(縦×横)(mm)
92×82
内容量
1個
注意
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58389545
SFC-BK
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください