トップ工業
工具接続コードロング(黄)
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現
ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット
毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途
作業工具への落下防止コードの接続に
トラスコ品番
418-6176
全長(mm)
180
色
黄
質量(g)
1.3
使用範囲(mm)
接続工具重量2kg
コード径(Φmm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58389563
SFC-CLY
¥
550
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください