曜日別特売

たて型アルミワイドパイレン

たて型アルミワイドパイレン - トップ工業たて型アルミワイドパイレン - トップ工業
(2件のレビュー)

隙間ゼロの二丁使いが可能です
従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます

用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58391566TPW-0832(管)8A~32A(Φ8~50mm)275630
18,150
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58391575TPW-1550-65(管)15A~65A(Φ20~82mm)3501100
23,150
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58391575
2021-02-23
用途: 蒸気や水道の配管
株式会社大川食品製造業

今までパイプレンチだけでの作業でしたが、このコーナーレンチを使ってからは軽くて食い付きも素晴らしく作業がとっても楽になりました。

2020-11-29
用途: 配管工事

全く管に噛まないで滑ってばっかり。アルミ合金で軽量化というのも売りのようだが軽くもない。ゴミを買った。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする