曜日別特売
モノタロウ

シリコーングリースM 高温用

シリコーングリースM 高温用 - モノタロウシリコーングリースM 高温用 - モノタロウシリコーングリースM 高温用 - モノタロウシリコーングリースM 高温用 - モノタロウ
(221件のレビュー)

電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。

ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース内容量1本(85g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58391776M255
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:221
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58391776
2026-01-22
用途: オイルシール等の潤滑など
製造業

高温用と言うことでグリス自体は少し硬めです。
オイルシール摺動部のやエンジンのガスケットに使ってます。
ガスケットに使う理由は次回外した時に紙のガスケットがこびり付かず綺麗に剥がれる事を期待して。本来の使用目的とは外れてしまいますが。
エンジンオイル等塗布でも多少効果はあるようですが、経験上ガスケットは破れてしまいました。
このシリコングリスは高温用と言うことで次回エンジンカバー等を外した時に紙が張り付いて無いことを期待します。

2が参考にしています
2026-01-13
用途: ウォーターポンプのOリングに
自動車・二輪車・自転車関連業

Oリングに塗布するグリスとして使用しましたが、他にもいろいろ使えます。
家庭内の水回りのグリスに、ゴム部品のグリスに。
工具箱に1本必ず入れてます。
適用温度が広いのも助かります。

1が参考にしています
2025-12-22
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

1が参考にしています
2025-11-27
用途: 3Dプリンターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

3DプリンターのZ軸やエクストルーダー回りに耐熱性グリスとして使用。コスパ良いです。

対象商品 : 58391776
2025-11-26
用途: 車のエアクリーナー装着時の密閉性を高める為他
運輸・通信業

高温対応品の為、その他の場所にも使用出来ますね。他社製品に比べコスパ良しですね。

対象商品 : 58391776
2025-09-29
用途: バイクメンテナンス
製造業

まだ使ってませんがそこはモノタロウ品質。
安心して使用できると信じています!

2025-08-23
用途: 高温部の使用に
自動車・二輪車・自転車関連業

一本あるととても便利です。
足回りの使用や水回りの使用にも良いのではと思います

2025-07-22
用途: CPUクーラー
民泊志よせサービス業

分解清掃問題なかった。
自分でやれれりゃ自分でやる。
エラーがすぐ消えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
PTFEは配合されていないようですが、樹脂部品またはポリウレタン部品に使用しても問題ありませんでしょうか。
回答:
シリコンが主成分なので、基本的にシリコン系またはシリコン含有で無い限り、樹脂製品、ポリウレタン部品にも使用可能です。
但し、樹脂やウレタン材はメーカーによって組成が異なる為、全てOKとは言えませんので、必ずお客様にて目立たないところでテストしてからご使用お願いいたします。

3が参考にしています
2022-06-22
質問:
高温用とありますが、低温用もありますか。
回答:
-40℃から使用できますので、高温用と記載しておりますが、低温でも使用可能です。
10が参考にしています
2022-06-22
質問:
大容量タイプはありますか。
回答:
こちらの容量のみになります。
2が参考にしています
2022-06-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする