モノタロウ

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ - モノタロウ
(229件のレビュー)

ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。

用途
ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(333mL)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58391864MH-G酸化チタン(Ⅳ)、有機スズ化合物、カーボンブラックグレー
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58391873MH-Bカーボンブラック、有機スズ化合物ブラック
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58391882MH-W酸化チタン(Ⅳ)、有機スズ化合物ホワイト
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25720424MH-I酸化チタン(Ⅳ)、有機スズ化合物、カーボンブラックアイボリー
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:229
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: サイディング等その他の亀裂補修
壮瞥のよろず屋サービス業

窓枠などでしたら価格が安めの通常のシリコーンシーラントで問題ありませんが、塗装下地材になる各種建材(金属・窯業系など各種)の補修にはこちらの変成シリコーンシーラントが良いと思います。ですので使い分けています。
 次回使用時まで日数が経過する場合、この手の商品の保管は悩ましいところです。塗料でもそうですが、出来る限り直接空気に触れないように、丈夫でしなやかなポリ袋のようなものでこまめにラップ密封するように神経を使っています。この手のコーキングノズルタイプのものは「指サック」が便利だとユーチューブに載ってました。使い捨てなのでコスパは微妙です。

2026-03-11
用途: 古壁の隙間うめ
株式会社モデリングサービス業

私のような素人は扱えないプロ向け商品です。古壁の隙間うめに購入しましたが、時々ちからが入ったのかニュルニュル大量に出てしまい。床やフチの木に付着すると布で拭いても取れません。床にもヘラにもべったりついて作業が進まず、焦りまくりました。技術がない人が使用すると最悪です

対象商品 : 58391882
2026-02-04
用途: アスファルトに接着
HPC

アスファルトとゴム系物を接着してます 丁度良い接着力です

2025-12-03
用途: 雨漏れ補修
株式会社田原工務店建設業・工事業

仕事で多用していましたが、3年程度でボロボロになります。
変性シリコンというよりウレタン系のような耐用年数なので、塗装仕上げの下処理等に使用する方がよいと思います。

3が参考にしています
2025-09-26
用途: 換気扇ガラリの目地補修

換気扇の排気ガラリを交換する際に目地の補修に使用しました。ホームセンターで売っているものと同等に使えました。今後外壁の目地補修にも使う予定で、DIYで少量しか使わないのでいつも使い切る前に硬化してしまうのでチューブタイプがあればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58391864
2025-06-18
用途: コーキング
建設業・工事業

いつもはホームセンターや塗料屋で購入してましたが時間があったためこちらのサイトを見てた所こちらの商品が安くであったため使ってみた所問題なく使えてとても満足してます

1が参考にしています
2025-01-19
用途: 外壁のシーリング

変成シリコンでしかもノンブリードということで気に入っています。
全く不満はありませんが、アンバーとギングロ(チャコールブラック)があれば、もうこれしか買わないと思います。よろしくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 58391882
2025-04-14
用途: サイディング
竹井塗装建設業・工事業

翌日に養生テープがキレイに取れるのであちらこちら
汚れなくてすみました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
鏡を壁に接着するのに適していますか。
回答:
接着剤ではなくシーリング材であるため、鏡の接着目的の使用出来ません。
2が参考にしています
2023-10-23
質問:
瓦への糊着性はありますか。
回答:
屋根の温度が100℃近くになるため、瓦の接着剤としてはご使用いただけません。
屋根用高耐久性のシリコン接着剤は、瓦用シリコーンをご利用ください。

セメダイン 瓦用シリコーン
https://www.monotaro.com/g/00369206/
1が参考にしています
2023-10-23
質問:
速乾タイプのものでしょうか
回答:
速乾タイプではございません。

1が参考にしています
2023-10-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
男前ブランドの変成シリコーンシーラントノンブリードタイプですがプライマーは何を使えば良いでしょうか?
回答:
こちらに専用のプライマーはございませんので、一般的な変成シリコンシーラント用プライマーをお使いくださいませ。
http://www.monotaro.com/p/3846/3677/
対象商品:
58391864
6が参考にしています
2014-01-27
すべてのFAQを表示する

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする