導電性手袋(フィンガーコート)

導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア導電性手袋(フィンガーコート) - エンジニア
材質繊維:ナイロン90%・アクリル10%グレー入数(双)1機能導電性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン90%、アクリル10%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×105~106RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58394253ZC-44S
1,210
899
989(税込)
6日以内出荷
58394262ZC-45M
1,200
879
967(税込)
当日出荷
58394271ZC-46L
1,210
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする