エンジニア
導電性手袋(パームコート)
仕様
パームコート
入数(双)
1
機能
導電性
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(手袋)
ナイロン90%、アクリル10%
コーティング
手の平コート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58394287
ZC-47
S
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
58394296
ZC-48
M
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
58394305
ZC-49
L
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください