曜日別特売

ACアダプター USシリーズ

ACアダプター USシリーズ - ユニファイブ
(16件のレビュー)
プラグタイプセンタープラス(+)ACアダプタ(定格入力)90~264V内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
プラグ
出力
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58392957US300520-EIAJ-2EIAJ-2(DC側)PL04B5V-2.0A4.01.79.5-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58392966US300520-PL03BBarrel type(DC側)PL03B5V-2.0A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58392975US300620-EIAJ-2EIAJ-2(DC側)PL04B6V-2.0A4.01.79.5-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58392984US300913-EIAJ-3EIAJ-3(DC側)PL04C9V-1.3A4.751.79.5-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393002US301210-PL03BBarrel type(DC側)PL03B12V-1.0A5.02.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393011US301508-EIAJ-5EIAJ-5(DC側)PL05B15V-0.8A6.54.39.51.4約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393054US312-12-EIAJ-4EIAJ-4(DC側)PL05A12V-1.0A5.53.39.51.0約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58393063US312-24-PL03BBarrel type(DC側)PL03B24V-0.5A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393072US318-05-PL03BBarrel type(DC側)PL03B5V-3.0A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393081US318-05-EIAJ-2EIAJ-2(DC側)PL04B5V-3.0A4.01.79.5-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393097US318-06-EIAJ-2EIAJ-2(DC側)PL04B6V-2.8A4.01.79.5-約1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
58393106US318-06-PL03BBarrel type(DC側)PL03B6V-2.8A5.52.18-14-約1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
58393115US318-09-EIAJ-3EIAJ-3(DC側)PL04C9V-2.0A4.751.79.5-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393124US318-09-PL03BBarrel type(DC側)PL03B9V-2.0A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393133US318-12-PL03BBarrel type(DC側)PL03B12V-1.5A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393142US318-12-EIAJ-4EIAJ-4(DC側)PL05A12V-1.5A5.53.39.51.0約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393151US318-15-EIAJ-5EIAJ-5(DC側)PL05B15V-1.2A6.54.39.51.4約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393167US318-15-PL03BBarrel type(DC側)PL03B15V-1.2A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58393176US318-24-PL03BBarrel type(DC側)PL03B24V-0.75A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
58392941US303320-EIAJ-2EIAJ-2(DC側)PL04B3.3V-2.0A4.01.79.5-約1.8
オープン
取扱い終了
58392993US301210-EIAJ-4EIAJ-4(DC側)PL05A12V-1.0A5.53.39.51.0約1.8
オープン
取扱い終了
58393027US312-05-PL03BBarrel type(DC側)PL03B5V-2.0A5.52.19.5-約1.8
オープン
取扱い終了
58393036US312-05-EIAJ-2EIAJ-2(DC側)PL04B5V-2.0A4.01.79.5-約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
58393045US312-12-PL03BBarrel type(DC側)PL03B12V-1.0A5.52.18-14-約1.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58392957US300520-EIAJ-262107755UN312-0520 EIAJ2US300520-EIAJ-2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107755ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品です。
58392966US300520-PL03B62107764UN312-0520 PL03BUS300520-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107764ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品です。
58392975US300620-EIAJ-262107773UN312-5920 EIAJ2US300620-EIAJ-2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107773ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品です。
58392984US300913-EIAJ-355679016UN312-0913 EIAJ3US300913-EIAJ-3 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679016ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393002US301210-PL03B62107798UN312-1210 PL03BUS301210-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107798ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品です。
58393011US301508-EIAJ-562107807UN312-1508 EIAJ5US301508-EIAJ-5 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107807ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品です。
58393054US312-12-EIAJ-462107843UN312-1210 EIAJ4US312-12-EIAJ-4 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107843ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,298
欠品中
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品です。
58393063US312-24-PL03B55679025UN312-2405 PL03BUS312-24-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679025ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393072US318-05-PL03B55679043UN318-0530 PL03BUS318-05-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679043ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393081US318-05-EIAJ-255679034UN318-0530 EIAJ2US318-05-EIAJ-2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679034ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393097US318-06-EIAJ-255679059UN318-5928 EIAJ2US318-06-EIAJ-2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679059ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393106US318-06-PL03B55679068UN318-5928 PL03BUS318-06-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679068ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393115US318-09-EIAJ-355679077UN318-0920 EIAJ3US318-09-EIAJ-3 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679077ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393124US318-09-PL03B55679086UN318-0920 PL03BUS318-09-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679086ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393133US318-12-PL03B55679104UN318-1215 PL03BUS318-12-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679104ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393142US318-12-EIAJ-455679095UN318-1215 EIAJ4US318-12-EIAJ-4 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679095ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393151US318-15-EIAJ-555679113UN318-1512 EIAJ5US318-15-EIAJ-5 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679113ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393167US318-15-PL03B55679129UN318-1512 PL03BUS318-15-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679129ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393176US318-24-PL03B55679138UN318-2475 PL03BUS318-24-PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679138ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392993
2021-05-13
用途: Wi-Fiルーター用電源
その他業種

NECのアダプタ電源 AL1-004413-001(2AAJ011F 1)の代替え品として購入しました。正常に機能してWi-Fiルーターが使えるようになりました。フリー電源なので安心して海外出張でも使用できるのでら追加購入したいとおもいます。

対象商品 : 58392993
2020-07-27
用途: 盤内のリレー電源用に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーに信頼性が有り、安心して使用出来ます。頻繁に出ないモノなのでWEBで小口で購入出来るのは助かります。

対象商品 : 58392984
2020-02-17
用途: アダプターの補充
飲食業

他店のものはアダプターの付け根のところが壊れやすい。本品はアダプターが軽くて壊れにくいのではないか

対象商品 : 58392941
2020-02-17
用途: ガスコンロ点火用
サービス業

ガスコンロの点火用電池がすぐ電池切れになるので、コネクタを切って電池ボックスの端子に直結。電池交換の手間がなくなり快適。

対象商品 : 58392993
2019-10-14
用途: 卓上LEDライトの電源
製造業

以前に使っていたACアダプタが音鳴りするようになりました。
電源電圧、プラグ形状を確認して本製品を購入し、交換しました。
音鳴りすることなく、動作しています。
もう少し価格が下がる事を期待します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58392957
2019-02-21
用途: バッファロー製無線LAN親機用に

WHR-HP-Gのアダプタが紛失した為に購入。純正は5V2.3Aだが流用可。特に不具合なく使用可能、プラグの種類には注意が必要。ユニファイブはアダプタのサードメーカーとしては優秀、規格別で種類が豊富なうえに安価で非常に助かる。

対象商品 : 58392993
2018-10-02
用途: 無線LANアダプタ電源用
萌星エンジニアリング株式会社

NEC Aterm WG1200HP2に使用しました。付属品アダプタをAC100Vコンセントと思わせたAC200Vに挿してボンッ!吹っ飛ばしてしまったので代替です。問題なく正常に使えています。

対象商品 : 58393133
2018-09-16
用途: 録画用ハードディスクの電源用(家庭)
エムズ調査サービス業

良いと思います。付属品が3~4年で壊れましたので 量販店で探しましたが分からず
モノタロウのカタログに載ってたので注文した次第です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする