曜日別特売

取替え式防じんマスク 1021RX

取替え式防じんマスク 1021RX - 興研取替え式防じんマスク 1021RX - 興研

顔の大きさにかかわらず1つのサイズでほとんどの人が良いフィットとソフトな装着感を得られる面体です。
肌に刺激が少なく、肌荒れしにくいシリコーン素材を使用。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。
マスクがずれにくい4点式しめひも採用。

種別取替式防じん適合しめひもタイプ:XRB、排気弁 T-6K区分RL2質量(g)173以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号第TM546号排気抵抗(Pa)52以下材質(面体)シリコーン指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583946461021RX-05
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする