曜日別特売

2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用)

2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用) - DON(ヤマタカ)2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用) - DON(ヤマタカ)2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用) - DON(ヤマタカ)2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用) - DON(ヤマタカ)
(11件のレビュー)

ツートーンのベーシックシルエット。
胸ポケットはファスナー+フラップで、落ちない・傷付けない!
腰の蛇腹で突っ張りをなくすアコーディオンバック。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様胸ファスナーポケット、フラップ・袖口マジックテープ、ペン差し、左右カーゴポケット、ナイロンファスナー、脇ゴム、背中ノーフォーク種別長袖つなぎ厚さ中肉混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583944112550ネイビーM
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944272550ネイビーL
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944362550ネイビーLL
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944452550ネイビー3L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944542550ネイビー4L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944632550ネイビー5L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944722550ネイビー6L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944812550ブラックS
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944972550ブラックM
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945062550ブラックL
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945152550ブラックLL
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945242550ブラック3L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945332550ブラック4L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945422550ブラック5L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945512550ブラック6L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945672550チャコールS
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945762550チャコールM
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945852550チャコールL
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583945942550チャコールLL
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583946032550チャコール3L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583946122550チャコール4L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583946212550チャコール5L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583946372550チャコール6L
オープン
7,780
8,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583944022550ネイビーS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58394567
2022-10-22
用途: 農業機械の操縦及びメンテナンス等
製造業

貴社取扱いの他メーカ製品より同じSサイズでウエストサイズだけが小さくて、着るのが困難であり 交換もできないとの対応で極めて不満である。

対象商品 : 58394515
2019-10-10
用途: 自動車修理点検
昭和梱包株式会社

通気性が良く、作業しやすい。
生地が丈夫で、洗濯しても傷まないのが嬉しいです。

対象商品 : 58394411
2016-06-14
用途: 塗装作業時
クリフハウス・柳田旅館

街中で着て歩いてもお洒落な作業着で十分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58394436
2015-04-18
用途: 自動車整備

以前、「165センチ、60キロ、LLサイズを注文して、それでもスッキリシルエット」つまり、細めに作られているとレビューしたにも関わらず、小さいと不満を投稿している人がいるので、再投稿。
ここに表示されている寸法は「製品寸法」です。
他のダブっとした印象の製品と、寸法を比較してみれば、細めに作られていることはすぐわかりました。ので、TシャツがLサイズの彼にLLサイズを購入。LLサイズということは、比例して、長さが長くなるので、裾上げを追加しました。
冬は、この下に厚手のものを着るので、3Lのほうがいいか?と本人に聞いたところ、LLサイズでよいと返事。
60キロですので、細身ですので、大丈夫のようです。
少しお値段張りますが、痩せ型の人にはおすすめです。
生地は化繊が少し入っているので、綿100%より軽い着心地。
なにより、ツートンがカッコいいです。

対象商品 : 58394515
2015-05-22
用途: 自動車整備

他の方のレビューでサイズが表示より小さいとのことだったので、適応身長175~180のLLサイズを裾上げなどはせず購入しましたが、171cmの私でちょっと窮屈で肩がこりそうな感じでした。脱いだり着たりするときは特に疲れます。
もし、次回購入するときは、もうワンサイズ大きい3Lを購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58394497
2014-03-18
用途: 工房作業及びプライベート
ガラスアート工房 フェリックス

屋外での使用はまだ少し寒いのですが、屋内の作業は最高です。
また、注文したいと考えます。

対象商品 : 58394594
2014-10-06
用途: 自動車整備 庭の手入れ
株式会社セルフファクトリー

サイズ表と他の人のレビューを参考に買ったが、あまりにも小さく常に股が食い込んでくる。背中の曲がった老人の姿勢でないと窮屈。
LLを買いました。
165cm、60kgの方がLLでスッキリシルエット。
168cm、ウエスト86cmの方が(どのサイズを買ったか書いていないけど)ワンサイズ上が良かった。
と、あったので174cm、ウエスト86cmの私は適応身長175-180cmのLLをオーダー。裾上げは10cmカットの68cm。
まず、裾を10cm切る、と言うことはどうやらそのまま適応身長165-170cmと思ってよさそう。(なのでまず、ここで私の失敗1)
ウエストは102cm、と書いてあるが私でも限界ギリギリ。まあ87cmといったところか。(15cm引いて表示してほしい)
背丈52cmはウエストラインのところからの寸法。たしかにその通り。でも一番に書いたように短すぎ。
肩幅52cmは私には小さすぎ。(私の肩幅は並の人よりかなり広めなので仕方が無いけど。)
袖丈60cm。バッチリ。(でも適応慎重175cm-180cmなので、それでバッチリはすこし短めに作ってあるのでは?)
バスト122cm。これも私には小さすぎ。でも私の胸囲は105cmなんだけど。(ここも15cm引いて表示すべき。絶対120cmの人は入らない)
と表示よりも1サイズ大きめを注文したにもかかわらず、とても小さな物が来ました。
生地の具合など良いので、もう一度サイズを上げて注文してみます。(ダブっとしたつなぎは嫌いなので)
ただ、このサイズでは絶対二度と注文しません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 58394436
2013-10-03
用途: 自動車整備

身長165センチ、60キロ、LLサイズをすそ上げ注文しました。
それでもスッキリシルエットです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする