軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル

軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル - 山金工業

使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。
天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。
天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で50mmピッチで7段階の調整が可能です。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板表面材にポリエステル化粧板を採用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉・高さ調整ができるので、設置/片付けがスムーズです。
足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)塗装色ヤマテックアイボリー色天板厚さ(mm)20色(本体)アイボリーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M8×P1.25×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)アイボリー内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58394856STPA-1890-II1501800900600~90031.6ポリエステル化粧板
95,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394901STPA-1890-MI1501800900600~90031.6ポリエステル化粧板
95,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394865STPA-1875-II1501800750600~90027.5ポリエステル化粧板
89,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394917STPA-1875-MI1501800750600~90027.5ポリエステル化粧板
89,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394874STPA-1860-II1501800600600~90023.8ポリエステル化粧板
84,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394926STPA-1860-MI1501800600600~90023.8ポリエステル化粧板
84,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394883STPA-1260-II1501200600600~90018.1ポリエステル化粧板
75,700
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394935STPA-1260-MI1501200600600~90018.1ポリエステル化粧板
75,700
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394892STPA-960-II150900600600~90015.5ポリエステル化粧板
72,200
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58394944STPA-960-MI150900600600~90015.5ポリエステル化粧板
72,200
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする