5750 ムービンカットツナギ服

5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)

背面肩部と脚部に新たなカットを入れることにより、腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減する「ムービンカット」の採用で、作業がよりスムーズに行えます。
ファスナー付き胸ポケットのファスナーを隠すオーバーフラップタイプ、携帯電話専用ポケットや、オートバイロゴ入りファスナータブを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様袖口(カフス)、帯持出し、右胸携帯ポケットフラップ/マジックテープ、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属)、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付】)、腰帯脇ゴム、ペン差し/左袖、パンツ部/1タック種別長袖つなぎ材質(ファスナー)金属厚さ(生地)中肉混率(%)綿65、ポリエステル35質量(g/m2)215生地クラボウ再生エコグリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583958115750ブルーS
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958275750ブルーM
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958365750ブルーL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958455750ブルーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958545750ブルー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958635750ブルー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958725750ブルー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958815750レッドS
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958975750レッドM
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959065750レッドL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959155750レッドLL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959245750レッド3L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959335750レッド4L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959425750レッド5L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959515750グレーS
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959675750グレーM
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959765750グレーL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959855750グレーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583959945750グレー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960035750グレー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960125750グレー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960215750マリンブルーS
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960375750マリンブルーM
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960465750マリンブルーL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960555750マリンブルーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960645750マリンブルー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960735750マリンブルー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960825750マリンブルー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583960915750アースグリーンS
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961075750アースグリーンM
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961165750アースグリーンL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961255750アースグリーンLL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961345750アースグリーン3L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961435750アースグリーン4L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961525750アースグリーン5L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961615750ネイビーブルーS
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961775750ネイビーブルーM
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961865750ネイビーブルーL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583961955750ネイビーブルーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583962045750ネイビーブルー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583962135750ネイビーブルー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583962225750ネイビーブルー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする