曜日別特売

Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服

Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)
(1件のレビュー)

山本寛斎デザインのKansai:Uniform。
斬新なカラーラインが人気。
横ストレッチで動きやすく、機能性も高い。
スマートなデザインのツナギ服です。
膝部には強度を増すために、生地を二重にしてありますので、破れにくくなっています。
腰脇部にはウエストのサイズを自由に調節できる大型のマジックテープを採用。
ヒップには容量たっぷりの大型ポケットを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様YKKファスナー使用、胸ポケットフラップ・腰帯脇尾錠・帯持出し/マジックテープ、フロントコイルファスナー(金属スライダー)、ペン差し/左袖、パンツ部1タック種別半袖つなぎ材質(ファスナー)金属質量(kg)約0.55(LLサイズ)厚さ薄手混率(%)ポリエステル55、綿45質量(g/m2)160生地横ストレッチ・国内素材生地性能帯電防止名入れ裾上げ袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5839658112-KM-257ブラックS
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839660612-KM-257ブラックL
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839662412-KM-257ブラック3L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839664212-KM-257ブラック5L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839665112-KM-257グレーS
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839666712-KM-257グレーM
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839667612-KM-257グレーL
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839668512-KM-257グレーLL
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839669412-KM-257グレー3L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839670312-KM-257グレー4L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839672112-KM-257レッドS
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839675512-KM-257レッドLL
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839676412-KM-257レッド3L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839677312-KM-257レッド4L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839678212-KM-257レッド5L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839651112-KM-257マリンブルーS
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839652712-KM-257マリンブルーM
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839653612-KM-257マリンブルーL
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839654512-KM-257マリンブルーLL
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839655412-KM-257マリンブルー3L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839656312-KM-257マリンブルー4L
13,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839663312-KM-257ブラック4L
13,300
8,990
9,889(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839673712-KM-257レッドM
13,300
8,990
9,889(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839674612-KM-257レッドL
13,300
8,990
9,889(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
5839659712-KM-257ブラックM
13,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
5839661512-KM-257ブラックLL
13,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
5839671212-KM-257グレー5L
13,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
5839657212-KM-257マリンブルー5L
13,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58396746
2020-09-26
用途: 趣味の車いじり
その他業種

薄地で暑い中もまぁまぁ快適にいけそうです。車いじりするのに金属のリベットやボタンは傷の心配しながらの作業になりますが、この商品はそれも全部ベルクロで心配なし。やっぱり日本人用の方が日本人の体形には合うのかもなぁ・・・と、思い直した商品でした^^;

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする