曜日別特売

抜差旗蝶番

抜差旗蝶番 - 栃木屋抜差旗蝶番 - 栃木屋抜差旗蝶番 - 栃木屋
(1件のレビュー)

重量用扉に最適です。

材質/処理
(ヒンジピース)SPHC/Zn
(リベット・シャフト)SWRM/Zn
平ワッシャーSPCC/Zn
用途配電盤・工作機械・建設機械等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325863TH-60-1L左型3217536.5
オープン
699
769(税込)
14日以内出荷
返品不可
09325872TH-60-1R右型3217536.5
オープン
699
769(税込)
14日以内出荷
返品不可
09325881TH-60-2L左型42010049
オープン
849
934(税込)
14日以内出荷
返品不可
09325897TH-60-2R右型42010049
オープン
849
934(税込)
当日出荷
09325906TH-60-3L左型63515074
オープン
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
09325915TH-60-3R右型63515074
オープン
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325881
2014-01-28
用途: 会社門扉の補修
宇佐見農園農・林・水産業

使用した蝶番と門扉の溶接に手間取ったが仕上がりは比較的良く納まった。強度は十分あると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする