富士元工業
ボール盤用面取りメントルビー
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。
ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数
1
シャンク径(mm)
10
材質
鋼
仕様
【ロックピン】M-1
適合チップ
TM32GUR/TM32GSR
切刃形状
1枚刃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58405846
BM3029T
74
30
¥
18,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
58405855
BM6021T
69
60
¥
18,350
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください