富士元工業
ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番
447-0745
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
800
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TNEX270412、TNMX270412
首下長(mm)
40
最大面取径(Φmm)
Φ58.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
刃径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58405864
BNK4558T
120
3
45
32
3枚刃
23.8~58.2
鋼
¥
50,350
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください