曜日別特売

バイテンダーアーム

バイテンダーアーム - 富士元工業

伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。

トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
先端角(°)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58405873BTC4516T11151枚刃90
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする