曜日別特売

バイテンダー

バイテンダー - 富士元工業バイテンダー - 富士元工業

伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。

刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58405882BTD3228~133-130.2--
25,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58405891BTD32134T-28~133140~182.83290
40,480
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする