エコメン

エコメン - 富士元工業エコメン - 富士元工業エコメン - 富士元工業エコメン - 富士元工業エコメン - 富士元工業

チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。

セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30内容量1個
注意
※EML2045THはオイルホール付です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(mm)
先端角(°)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58405961EML2030T11101枚刃20120
25,050
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58405977EML2030TL11701枚刃20120
34,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58405986EML2045T11101枚刃2090
25,050
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58405995EML2045TH11101枚刃2090
26,820
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406004EML2045TL11701枚刃2090
34,790
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする