富士元工業
モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップ
TXMT110306
首下長(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(mm)
先端角(°)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58406013
EMM1230T
1
100
1枚刃
12
120
鋼
¥
19,490
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406022
EMM1230TL
1
160
1枚刃
12
120
鋼
¥
29,230
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58406031
EMM1245T
1
100
1枚刃
12
90
鋼
¥
19,490
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
58406047
EMM1245TL
1
160
1枚刃
12
90
鋼
¥
29,230
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください