富士元工業
チビエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数
1
シャンク径(mm)
10
材質
鋼
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップ
TXMT080206
首下長(mm)
15
切刃形状
1枚刃
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58406056
EMS1030T
1~11.7
95
120
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406065
EMS1030TL
1~11.7
155
120
¥
19,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406074
EMS1045T
1.2~9.7
95
90
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
58406083
EMS1045TL
1.2~9.7
155
90
¥
19,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください